« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3460112NT - Fit 50 48V Spot 4000K Nt
Fit 50 48V Spot 4000K Non Dim IP20 CRI>90 NT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3460112NT
Référence Sonepar : 03861308071
EAN : 8435633080716
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 1260 Lm - 12 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20