« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3460120G-S - Fit 50 48V Short 28° 2700K G
Fit 50 48V Short 28° 2700K IP20 CRI>90 Or
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3460120G-S
Référence Sonepar : 03861304452
EAN : 8435633044527
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Or - 1090 Lm - 12 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20