« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3460121NT-S - Fit 50 48V Short 28° 3000K Nt
Fit 50 48V Short 28° 3000K IP20 CRI>90 NT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3460121NT-S
Référence Sonepar : 03861270034
EAN : 8435402600398
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 1180 Lm - 12 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20