« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3460122G-S - Fit 50 48V Short Medium 4000K
Fit 50 48V Short Medium 4000K IP20 CRI>90 Or
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3460122G-S
Référence Sonepar : 03861308080
EAN : 8435633080808
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Or - 1260 Lm - 12 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20