« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3460130GW-S - Fit 50 48V Short Flood 2700K G
Fit 50 48V Short Flood 2700K IP20 CRI>90 Or - Rail Blanc
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3460130GW-S
Référence Sonepar : 03861306097
EAN : 8435633060978
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Or - Rail Blanc - 1090 Lm - 12 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20