« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3460130NT-S - Fit 50 48V Short Flood 2700K N
Fit 50 48V Short Flood 2700K IP20 CRI>90 NT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3460130NT-S
Référence Sonepar : 03861270036
EAN : 8435402600411
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 1090 Lm - 12 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20