« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3460132NT-S - Fit 50 48V Short Flood 4000K N
Fit 50 48V Short Flood 4000K IP20 CRI>90 NT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3460132NT-S
Référence Sonepar : 03861308096
EAN : 8435633080969
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 1260 Lm - 12 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20