« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3460210NT-S - Fit 50 48V Short Dim Dali Spot
Fit 50 48V Short Dim Dali Spot 2700K IP20 CRI>90 NT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3460210NT-S
Référence Sonepar : 03861270040
EAN : 8435402600459
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 1090 Lm - 12 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20