« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3460211G - Fit 50 48V Dim Dali Spot 3000K
Fit 50 48V Dim Dali Spot 3000K IP20 CRI>90 Or
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3460211G
Référence Sonepar : 03861304361
EAN : 8435633043612
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Or - 1180 Lm - 12 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20