« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3460212NT - Fit 50 48V Dim Dali Spot 4000K
Fit 50 48V Dim Dali Spot 4000K IP20 CRI>90 NT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3460212NT
Référence Sonepar : 03861308107
EAN : 8435633081072
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 1260 Lm - 12 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20