« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3460212WT-S - Fit 50 48V Short Dim Dali Spot
Fit 50 48V Short Dim Dali Spot 4000K IP20 CRI>90 WT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3460212WT-S
Référence Sonepar : 03861308112
EAN : 8435633081126
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 1260 Lm - 12 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20