« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3460220G - Fit 50 48V Dim Dali 28° 2700K
Fit 50 48V Dim Dali 28° 2700K IP20 CRI>90 Or
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3460220G
Référence Sonepar : 03861304362
EAN : 8435633043629
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Or - 1090 Lm - 12 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20