« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3460220WT - Fit 50 48V Dim Dali 28° 2700K
Fit 50 48V Dim Dali 28° 2700K IP20 CRI>90 WT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3460220WT
Référence Sonepar : 03861267954
EAN : 8435402679547
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 1090 Lm - 12 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20