« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3460222WT - Fit 50 48V Dim Dali Medium 400
Fit 50 48V Dim Dali Medium 4000K IP20 CRI>90 WT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3460222WT
Référence Sonepar : 03861308123
EAN : 8435633081232
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 1260 Lm - 12 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20