« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3460231G-S - Fit 50 48V Short Dim Dali Floo
Fit 50 48V Short Dim Dali Flood 3000K IP20 CRI>90 Or
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3460231G-S
Référence Sonepar : 03861304461
EAN : 8435633044619
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Or - 1180 Lm - 12 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20