« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3491210WT - Holly 48V 3M 38° Dim Dali 2700
Holly 48V 3M 38° Dim Dali 2700K IP20 CRI sup 90 WT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3491210WT
Référence Sonepar : 03861268046
EAN : 8435402680468
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 190 Lm - 2,1 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20