« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3492201WT - Holly 48V 5M 19° Dim Dali 3000
Holly 48V 5M 19° Dim Dali 3000K IP20 CRI sup 90 WT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3492201WT
Référence Sonepar : 03861268060
EAN : 8435402680604
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 210 Lm - 2,1 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20