« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3492210NT - Holly 48V 5M 38° Dim Dali 2700
Holly 48V 5M 38° Dim Dali 2700K IP20 CRI sup 90 NT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3492210NT
Référence Sonepar : 03861268061
EAN : 8435402680611
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 190 Lm - 2,1 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20