« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3492211NT - Holly 48V 5M 38° Dim Dali 3000
Holly 48V 5M 38° Dim Dali 3000K IP20 CRI sup 90 NT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3492211NT
Référence Sonepar : 03861268063
EAN : 8435402680635
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 210 Lm - 2,1 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20