« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3502210MG - Spin 48V 5M Dim Dali 40° 2700K
Spin 48V 5M Dim Dali 40° 2700K IP20 CRI>90 Or métallique
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3502210MG
Référence Sonepar : 03861271516
EAN : 8435633004330
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Or métallique - 600 Lm - 6,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >60.000h - IP20