« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3502211MG - Spin 48V 5M Dim Dali 40° 3000K
Spin 48V 5M Dim Dali 40° 3000K IP20 CRI>90 Or métallique
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3502211MG
Référence Sonepar : 03861269588
EAN : 8435402695882
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Or métallique - 630 Lm - 6,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >60.000h - IP20