« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3530002N - Wally W/O Eq 4000K N
Wally W/O Equipment 4000K IP20 CRI>90 Noir
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3530002N
Référence Sonepar : 03861270331
EAN : 8435402612278
Description
Catégorie: WALL, FLOOR & PORTABLE - Couleur: Noir - 290 / 390 Lm - 2,1 / 3 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim / DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20