« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3543220G - Swap Square Supercri 7W Dim Ph
Swap Square Supercri 7W Dim Phase Cut 2700K IP20 CRI>97 Or
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3543220G
Référence Sonepar : 03861005811
EAN : 8435402650560
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Or - 770 Lm - 7 W - 2700 K - CRI>97 - Variation d’intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20