« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3543230G - Swap Square Supercri 7W Dim Da
Swap Square Supercri 7W Dim Dali/Push 2700K IP20 CRI>97 Or
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3543230G
Référence Sonepar : 03861005829
EAN : 8435402650744
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Or - 770 Lm - 7 W - 2700 K - CRI>97 - Variation d’intensité: DALI / Push - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20