« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3543231R - Swap Square Supercri 7W Dim Da
Swap Square Supercri 7W Dim Dali/Push 3000K IP20 CRI>97 Rouge
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3543231R
Référence Sonepar : 03861005837
EAN : 8435402650829
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Rouge - 800 Lm - 7 W - 3000 K - CRI>97 - Variation d’intensité: DALI / Push - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20