« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3543232W - Swap Square Supercri 7W Dim Da
Swap Square Supercri 7W Dim Dali/Push 4000K IP20 CRI>97 Blanc
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3543232W
Référence Sonepar : 03861005844
EAN : 8435402650898
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 820 Lm - 7 W - 4000 K - CRI>97 - Variation d’intensité: DALI / Push - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20