« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3543232Z - Swap Square Supercri 7W Dim Da
Swap Square Supercri 7W Dim Dali/Push 4000K IP20 CRI>97 Aluminium
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3543232Z
Référence Sonepar : 03861005846
EAN : 8435402650911
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Aluminium - 820 Lm - 7 W - 4000 K - CRI>97 - Variation d’intensité: DALI / Push - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20