« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Swap IP65 Square Asymmetric Supercri Non Dim 7W 2700K CRI>97 Blanc
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3553210W65
Référence Sonepar : 03861400671
EAN : 8435694006717
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 770 Lm - 7 W - 2700 K - CRI>97 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP65