« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3560121NT - Fit 65 Medium 3000K Nt
Fit 65 Medium 3000K IP20 CRI>90 Noir Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3560121NT
Référence Sonepar : 03861268094
EAN : 8435402680949
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 1300 Lm - 10,3 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20