« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3560231WT - Fit 65 Dim Dali Flood 3000K Wt
Fit 65 Dim Dali Flood 3000K IP20 CRI>90 Blanc Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3560231WT
Référence Sonepar : 03861268111
EAN : 8435402681113
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 1300 Lm - 10,3 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20