« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3570111NT - Fit 80 Spot 3000K Nt
Fit 80 Spot 3000K IP20 CRI>90 Noir Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3570111NT
Référence Sonepar : 03861268115
EAN : 8435402681151
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 2500 Lm - 19 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20