« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3570121WT - Fit 80 Medium 3000K Wt
Fit 80 Medium 3000K IP20 CRI>90 Blanc Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3570121WT
Référence Sonepar : 03861268120
EAN : 8435402681205
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 2500 Lm - 19 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20