« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3660112NT - Fit 65 1L Spot 4000K Nt
Fit 65 1L Spot 4000K IP20 CRI>90 Noir Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3660112NT
Référence Sonepar : 03861268448
EAN : 8435402684480
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 1320 Lm - 10,3 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20