« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3725000N - Black Foster Asymm 10 2700K N
Black Foster Custom Asymm 10 2700K IP20 CRI>90 N
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3725000N
Référence Sonepar : 03861269602
EAN : 8435402696025
Description
Catégorie: CUSTOM SYSTEMS - Couleur: Noir Mat - 1900 Lm - 21 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim / DALI / Push / 1-10V - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20