« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3733011N - Black Foster Asymm Tri 3 3000K
Black Foster Asymmetric Trimless 3 3000K IP20 CRI>90 N
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3733011N
Référence Sonepar : 03861269621
EAN : 8435402696216
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Mat - 630 Lm - 6,3 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20