« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3761012WT - Line 500 48V 4000K Wt
Line 500 48V Non Dim 4000K IP20 CRI>90 Blanc texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3761012WT
Référence Sonepar : 03861401003
EAN : 8435694010035
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 1650 Lm - 10,5 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20