« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3762010WT - Line 1000 48V 2700K Wt
Line 1000 48V Non Dim 2700K IP20 CRI sup 90 Blanc texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3762010WT
Référence Sonepar : 03861401007
EAN : 8435694010073
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 3000 Lm - 21 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20