« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3763010WT - Line 2000 48V 2700K Wt
Line 2000 48V Non Dim 2700K IP20 CRI>90 Blanc texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3763010WT
Référence Sonepar : 03861401013
EAN : 8435694010134
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 6000 Lm - 42 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20