« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3763021WT - Line 2000 48V Dim Dali 3000K W
Line 2000 48V Dim Dali 3000K IP20 CRI>90 Blanc texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3763021WT
Référence Sonepar : 03861401017
EAN : 8435694010172
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 6400 Lm - 42 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20