« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3763022N - Line 2000 48V Dim Dali 4000K N
Line 2000 48V Dim Dali 4000K IP20 CRI>90 Noir
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3763022N
Référence Sonepar : 03861309234
EAN : 8435633092344
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Mat - 6600 Lm - 42 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20