« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3763022WT - Line 2000 48V Dim Dali 4000K W
Line 2000 48V Dim Dali 4000K IP20 CRI>90 Blanc texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3763022WT
Référence Sonepar : 03861401018
EAN : 8435694010189
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 6600 Lm - 42 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20