« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3802312NT - Wellit S 2 Dim Push 19° 4000K
Wellit S 2 Dim Push 19° 4000K IP20 CRI>90 NT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3802312NT
Référence Sonepar : 03861270456
EAN : 8435402614586
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Texturé - 960 Lm - 7 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Push - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20