« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3802321WT - Wellit S 2 Dim Push 26° 3000K
Wellit S 2 Dim Push 26° 3000K IP20 CRI>90 WT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3802321WT
Référence Sonepar : 03861270459
EAN : 8435402614616
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Texturé - 940 Lm - 7 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Push - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20