« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3812321NT - Wellit M 2 Dim Push 24° 3000K
Wellit M 2 Dim Push 24° 3000K IP20 CRI>90 NT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3812321NT
Référence Sonepar : 03861270506
EAN : 8435402615088
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Texturé - 1970 Lm - 15 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Push - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20