« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3812332WT - Wellit M 2 Dim Push 39° 4000K
Wellit M 2 Dim Push 39° 4000K IP20 CRI>90 WT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3812332WT
Référence Sonepar : 03861270513
EAN : 8435402615156
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Texturé - 2000 Lm - 15 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Push - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20