« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3822111NT - Wellit L 2 14° 3000K Nt
Wellit L 2 14° 3000K IP20 CRI>90 Noir Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3822111NT
Référence Sonepar : 03861270532
EAN : 8435402615347
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Texturé - 2960 Lm - 25 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20