« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3822111WT - Wellit L 2 14° 3000K Wt
Wellit L 2 14° 3000K IP20 CRI>90 Blanc Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3822111WT
Référence Sonepar : 03861270533
EAN : 8435402615354
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Texturé - 2960 Lm - 25 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20