« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3840007NT - Power Supply Box 40W -Minimal
Power Supply Box 40W -Minimal Track 24V NT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3840007NT
Référence Sonepar : 03861300606
EAN : 8435633006068
Description
Catégorie: ACCESSORIES - Couleur: Noir Texturé - 40 W - Variation d’intensité: Non Dim