• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Arkoslight - A3840008NT - Power Supply Box 100W -Minimal

  • Power Supply Box 100W -Minimal Track 24V NT
    • Fabricant : Arkoslight
    • Réf. fabricant : A3840008NT
    • Référence Sonepar : 03861300607
    • EAN : 8435633006075
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Catégorie: ACCESSORIES - Couleur: Noir Texturé - 100 W - Variation d’intensité: Non Dim

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver