« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3840008WT - Power Supply Box 100W -Minimal
Power Supply Box 100W -Minimal Track 24V WT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3840008WT
Référence Sonepar : 03861401022
EAN : 8435694010226
Description
Catégorie: ACCESSORIES - Couleur: Blanc Texturé - 100 W - Variation d’intensité: Non Dim